7213CDB/GLP5 アンギュラ玉軸受 CDB/GLP5 NTN(エヌティーエヌ) 73440386

アンギュラ玉軸受 CDB/GLP5

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径(Φmm)65
内容量1個注文コード73440386品番7213CDB/GLP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
内径(Φmm)65内径d(Φmm)65外径D(Φmm)120幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
注意
※二つつのベアリングが、背面組み合わせで一つになったものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする