曜日別特売
7214CDTP4 アンギュラ玉軸受 CDTP4 NTN(エヌティーエヌ) 73440456

アンギュラ玉軸受 CDTP4

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内径(Φmm)70
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)125
幅(mm)48
内容量1個注文コード73440456品番7214CDTP4
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
内径(Φmm)70内径d(Φmm)70外径D(Φmm)125幅B(mm)48幅(mm)48軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする