NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CP4
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内径(Φmm)
70
65
70
105
内径d(Φmm)
70
65
70
105
外径D(Φmm)
125
120
125
190
幅(mm)
24
23
24
36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440465
品番
7214CP4
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
70
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
48
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方