NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CP5
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
内径(Φmm)
70
幅(mm)
24
注文コード
73440474
品番
7214CP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
内径d・内径・幅
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
70
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
48
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方