NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CG/GLP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
75
15
75
内径d(Φmm)
75
15
75
外径D(Φmm)
130
35
130
幅(mm)
25
11
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440526
品番
7215CG/GLP4
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
75
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
25
幅(mm)
25
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方