NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
75
40
60
70
75
内径d(Φmm)
75
40
60
70
75
外径D(Φmm)
130
80
110
125
130
幅(mm)
50
36
44
48
50
62
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440544
品番
7215T2DB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
75
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
130
幅(mm)
50
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方