曜日別特売
7217CP5 アンギュラ玉軸受 CP5 NTN(エヌティーエヌ) 73440614

アンギュラ玉軸受 CP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)85内径(Φmm)85幅(mm)28注文コード73440614品番7217CP5
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
内径(Φmm)85内径d(Φmm)85外径D(Φmm)150幅B(mm)28幅(mm)28軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする