曜日別特売
7219CP5 アンギュラ玉軸受 CP5 NTN(エヌティーエヌ) 73440702

アンギュラ玉軸受 CP5

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)95内径(Φmm)95幅(mm)32注文コード73440702品番7219CP5
参考基準価格(税別)¥77,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
内径(Φmm)95内径d(Φmm)95外径D(Φmm)170幅B(mm)32幅(mm)32軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする