曜日別特売
7220CG/GNP4 アンギュラ玉軸受 CG/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73440718

アンギュラ玉軸受 CG/GNP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)100注文コード73440718品番7220CG/GNP4
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
内径(Φmm)100内径d(Φmm)100外径D(Φmm)180幅B(mm)34幅(mm)34軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする