NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
100
65
20
55
105
140
190
45
80
内径d(Φmm)
100
65
20
55
105
140
190
45
80
外径D(Φmm)
180
100
47
190
250
340
52
170
幅(mm)
68
36
28
42
72
84
110
30
50
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440736
品番
7220DF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,900
内径(Φmm)
100
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
34
幅(mm)
68
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方