NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内径(Φmm)
105
35
95
105
120
80
内径d(Φmm)
105
35
95
105
120
80
外径D(Φmm)
190
72
170
190
215
幅(mm)
72
34
64
72
80
78
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440772
品番
7221CDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
105
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
190
幅(mm)
72
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方