曜日別特売
7222BDB アンギュラ玉軸受 BDB NTN(エヌティーエヌ) 73440806

アンギュラ玉軸受 BDB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)110注文コード73440806品番7222BDB
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
内径(Φmm)110内径d(Φmm)110外径D(Φmm)200幅(mm)76軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする