NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BL1G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
110
50
70
90
105
110
20
60
100
内径d(Φmm)
110
50
70
90
105
110
20
60
100
外径D(Φmm)
200
90
125
160
190
200
52
130
215
幅(mm)
38
20
24
30
36
38
15
31
47
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440824
品番
7222BL1G
参考基準価格(税別)
¥72,975
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
110
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
38
幅(mm)
38
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方