7222L1P5 アンギュラ玉軸受 L1P5 NTN(エヌティーエヌ) 73440842

アンギュラ玉軸受 L1P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)110
内容量1個注文コード73440842品番7222L1P5
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
内径(Φmm)110内径d(Φmm)110外径D(Φmm)200幅B(mm)38幅(mm)38軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする