7224B アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ) 73440858

アンギュラ玉軸受 B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)120内径(Φmm)120外径D(Φmm)215注文コード73440858品番7224B
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
内径(Φmm)120内径d(Φmm)120外径D(Φmm)215幅B(mm)40幅(mm)40軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする