曜日別特売
7224BT1P4 アンギュラ玉軸受 BT1P4 NTN(エヌティーエヌ) 73440876

アンギュラ玉軸受 BT1P4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)120
内径d(Φmm)120
外径D(Φmm)215
幅(mm)40
内容量1個注文コード73440876品番7224BT1P4
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
内径(Φmm)120内径d(Φmm)120外径D(Φmm)215幅B(mm)40幅(mm)40軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする