NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
140
65
20
55
105
140
190
45
80
内径d(Φmm)
140
65
20
55
105
140
190
45
80
外径D(Φmm)
250
100
47
190
250
340
52
170
幅(mm)
84
36
28
42
72
84
110
30
50
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440894
品番
7228DF
参考基準価格(税別)
¥329,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
140
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
250
幅B(mm)
42
幅(mm)
84
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方