NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
190
65
20
55
105
140
190
45
80
内径d(Φmm)
190
65
20
55
105
140
190
45
80
外径D(Φmm)
340
100
47
190
250
340
52
170
幅(mm)
110
36
28
42
72
84
110
30
50
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73440937
品番
7238DF
参考基準価格(税別)
¥873,600
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
190
内径d(Φmm)
190
外径D(Φmm)
340
幅B(mm)
55
幅(mm)
110
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方