7240B アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ) 73440955

アンギュラ玉軸受 B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)200内径(Φmm)200外径D(Φmm)360注文コード73440955品番7240B
参考基準価格(税別)¥474,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
内径(Φmm)200内径d(Φmm)200外径D(Φmm)360幅B(mm)58幅(mm)58軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする