NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDB/GN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73440982
品番
7301BDB/GN
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
37
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方