7304BDF/GNP5 アンギュラ玉軸受 BDF/GNP5 NTN(エヌティーエヌ) 73441052

アンギュラ玉軸受 BDF/GNP5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73441052品番7304BDF/GNP5
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
内径(Φmm)20内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)15幅(mm)30軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする