NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDFC3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73441174
品番
7307BDFC3
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
35
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
幅(mm)
42
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方