NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径(Φmm)
35
35
95
105
120
80
内径d(Φmm)
35
35
95
105
120
80
外径D(Φmm)
80
72
170
190
215
幅(mm)
42
34
64
72
80
78
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441208
品番
7307CDB/GNP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
内径(Φmm)
35
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅(mm)
42
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方