曜日別特売
7307CG/GNP4 アンギュラ玉軸受 CG/GNP4 NTN(エヌティーエヌ) 73441217

アンギュラ玉軸受 CG/GNP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)35注文コード73441217品番7307CG/GNP4
参考基準価格(税別)¥26,880販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
内径(Φmm)35内径d(Φmm)35外径D(Φmm)80幅B(mm)21幅(mm)21軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする