NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDTP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
40
45
30
40
内径d(Φmm)
40
45
30
40
外径D(Φmm)
90
85
72
90
幅(mm)
46
38
46
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441262
品番
7308CDTP5
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
40
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
幅(mm)
46
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方