曜日別特売
7311BG アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ) 73441436

アンギュラ玉軸受 BG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)55内径(Φmm)55注文コード73441436品番7311BG
参考基準価格(税別)¥11,130販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
内径(Φmm)55内径d(Φmm)55外径D(Φmm)120幅B(mm)29幅(mm)29軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする