曜日別特売
7312L1DB アンギュラ玉軸受 L1DB NTN(エヌティーエヌ) 73441472

アンギュラ玉軸受 L1DB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)60
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)130
幅(mm)62
内容量1個注文コード73441472品番7312L1DB
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
内径(Φmm)60内径d(Φmm)60外径D(Φmm)130幅(mm)62軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする