NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDBC3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
65
35
55
65
内径d(Φmm)
65
35
55
65
外径D(Φmm)
140
80
120
140
幅(mm)
66
42
58
66
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441506
品番
7313BDBC3
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
65
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅(mm)
66
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方