NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
65
25
30
20
65
170
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441524
品番
7313CDB/GNP4
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
65
内径d(Φmm)
65
外径D(Φmm)
140
幅(mm)
66
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方