曜日別特売
7313CP5 アンギュラ玉軸受 CP5 NTN(エヌティーエヌ) 73441533

アンギュラ玉軸受 CP5

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)65内径(Φmm)65幅(mm)33注文コード73441533品番7313CP5
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
内径(Φmm)65内径d(Φmm)65外径D(Φmm)140幅B(mm)33幅(mm)33軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする