NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
80
35
95
105
120
80
内径d(Φmm)
80
35
95
105
120
80
外径D(Φmm)
170
72
170
190
215
幅(mm)
78
34
64
72
80
78
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441567
品番
7316CDB/GNP5
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
80
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅(mm)
78
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方