NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内径(Φmm)
80
65
20
55
105
140
190
45
80
内径d(Φmm)
80
65
20
55
105
140
190
45
80
外径D(Φmm)
170
100
47
190
250
340
52
170
幅(mm)
78
36
28
42
72
84
110
30
50
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441576
品番
7316DF
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
80
内径d(Φmm)
80
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
39
幅(mm)
78
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方