NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
内径(Φmm)
90
注文コード
73441603
品番
7318BG
参考基準価格(税別)
¥45,885
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
90
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
43
幅(mm)
43
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方