NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 DF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径(Φmm)
90
65
20
55
105
140
190
45
80
内径d(Φmm)
90
65
20
55
105
140
190
45
80
外径D(Φmm)
190
100
47
190
250
340
52
170
幅(mm)
86
36
28
42
72
84
110
30
50
78
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441637
品番
7318DF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
内径(Φmm)
90
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
43
幅(mm)
86
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方