NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 CDB/GNP5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径(Φmm)
100
35
95
105
120
80
内径d(Φmm)
100
35
95
105
120
80
外径D(Φmm)
215
72
170
190
215
幅(mm)
94
34
64
72
80
78
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441698
品番
7320CDB/GNP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥502,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
内径(Φmm)
100
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
幅(mm)
94
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方