NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
注文コード
73441716
品番
7321BDB
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
105
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
225
幅(mm)
98
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方