NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 T1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
110
130
45
110
内径d(Φmm)
110
130
45
110
外径D(Φmm)
240
200
100
240
幅(mm)
50
33
25
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441752
品番
7322T1
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
110
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
50
幅(mm)
50
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方