NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BT1
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内径(Φmm)
120
105
120
内径d(Φmm)
120
105
120
外径D(Φmm)
260
225
260
幅(mm)
55
49
55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73441768
品番
7324BT1
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
120
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
260
幅B(mm)
55
幅(mm)
55
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方