NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 B
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
内径(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
注文コード
73441795
品番
7328B
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
140
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
幅B(mm)
62
トラスコ品番
819-6311
幅(mm)
62
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方