NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
140
注文コード
73441804
品番
7328BDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥758,400
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
140
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
300
幅(mm)
124
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方