NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
150
内径(Φmm)
150
外径D(Φmm)
320
注文コード
73441838
品番
7330B
参考基準価格(税別)
¥425,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
150
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
320
幅B(mm)
65
幅(mm)
65
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方