NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受 BDB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
150
注文コード
73441847
品番
7330BDB
参考基準価格(税別)
¥1,020,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
150
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
320
幅(mm)
130
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方