NTN(エヌティーエヌ)
アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
180
内径(Φmm)
180
外径D(Φmm)
380
注文コード
73441892
品番
7336
参考基準価格(税別)
¥685,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・外径D
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
180
内径d(Φmm)
180
外径D(Φmm)
380
幅B(mm)
75
幅(mm)
75
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方