7906 アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 73442425

アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30内径(Φmm)30外径D(Φmm)47注文コード73442425品番7906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
内径(Φmm)30内径d(Φmm)30外径D(Φmm)47幅B(mm)9幅(mm)9軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする