NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー KR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
16
シール
シール付
注文コード
73444026
品番
KR16FXLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
16
幅(mm)
11
幅C(mm)
11
内径d1(Φmm)
6
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方