NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー KR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
シール
シール無
注文コード
73444236
品番
KR80X
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール無
外径D(Φmm)
80
幅(mm)
35
幅C(mm)
35
内径d1(Φmm)
30
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方