曜日別特売
KR90/3AS カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ) 73444263

カムフォロアー KR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径D(Φmm)90シールシール無注文コード73444263品番KR90/3AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,600
シールシール無外径D(Φmm)90幅(mm)35幅C(mm)35内径d1(Φmm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73444263KR90/3AS60986863KR90KR90/3AS カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ) 60986863カムフォロア KR形NTN(エヌティーエヌ)1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする