曜日別特売
KRV22FLLH/3AS カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ) 73444778

カムフォロアー KRV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)22シールシール付注文コード73444778品番KRV22FLLH/3AS
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
シールシール付外径D(Φmm)22幅(mm)12幅C(mm)12内径d1(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする