NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー KRV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径D(Φmm)
22
シール
シール付
注文コード
73444805
品番
KRV22LL/3ASV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径D・シール
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
22
幅(mm)
12
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方