NTN(エヌティーエヌ)
カムフォロアー KRV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
26
シール
シール付
注文コード
73444857
品番
KRV26FXLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
外径D・シール
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
シール
シール付
外径D(Φmm)
26
幅(mm)
12
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方